iPad mini(2021)用PUレザージャケット

iPad mini(2021)用PUレザージャケット - ナカバヤシiPad mini(2021)用PUレザージャケット - ナカバヤシiPad mini(2021)用PUレザージャケット - ナカバヤシiPad mini(2021)用PUレザージャケット - ナカバヤシiPad mini(2021)用PUレザージャケット - ナカバヤシiPad mini(2021)用PUレザージャケット - ナカバヤシiPad mini(2021)用PUレザージャケット - ナカバヤシiPad mini(2021)用PUレザージャケット - ナカバヤシ
材質
カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート(PC)
本体質量(g)
約230
対応機種
iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×22×202
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TBC-IPM2108BK 8090905780909057TBC-IPM2108BKブラック
¥6,770
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
TBC-IPM2108CA 8090946880909468TBC-IPM2108CAキャメル
¥6,770
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする