ナカバヤシ
iPad mini(2021)用PUレザージャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
キャメル
キャメル
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80909468
品番
TBC-IPM2108CA
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
キャメル
材質
カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート(PC)
本体質量(g)
約230
対応機種
iPad mini 第6世代(2021年モデル)、iPad mini(A17 Pro)(2024年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約145×22×202