ゲルインクボールペン/0.5mm/バインダークリップ
カラー6色展開、バインダークリップ・ラバーグリップ付きゲルインクボールペン。
好きが見つかる6色ラインアップ。見た目も使いやすさもしっかり両立。
先端強化で、落下に強い。湾曲デザインが衝撃をやわらげ、損傷を防止。
高精度ボールがなめらかな書き心地を実現。ペン先が走ってもインクが途切れず、すぐ乾きます。
洋服やノートなど、使う場所を選ばないクリップ付き。挟んで持ち歩けます。
しなるグリップで手にフィット。快適さと強さを両立した設計です。
- 仕様
- バインダークリップ、ソフトラバーグリップ付き
- 材質
- PC、TPE
- 軸径(Φmm)
- 17(最大)
- 質量(g)
- 11.7
- 方式
- ノック式
- インク色
- 黒
- 替芯
- DLI-NPR740-R
- ボール径(Φmm)
- 0.5
- 寸法(縦×横×奥行)(mm)
- 142×17×11
- インク
- 水性顔料
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
色(本体)
ボールペン の新着商品
カテゴリ
























