ゲルインクボールペン/0.5mm/軽量設計
カラー6色展開、ペンシルデザイン&軽量、ラバーグリップ付きゲルインクボールペン。
落ち着きのある6色ラインアップ。彩度を抑えた上品なカラーが、シーンを問わず活躍。
クセのない、定番のゲルインクペン。書きやすさも使いやすさも最適。
高精度ボールがなめらかな書き心地を実現。ペン先が走ってもインクが途切れず、すぐ乾きます。
洋服やノートなど、使う場所を選ばないクリップ付き。挟んで持ち歩けます。
ビジネスにも勉強にも、ずっと使いたくなる軽量設計。ストレスフリーな筆記体験。
- 仕様
- ラバーグリップ、クリップ付き
- 材質
- PC、TPE
- 軸径(Φmm)
- 15(最大)
- 質量(g)
- 10.5
- 方式
- ノック式
- インク色
- 黒
- 替芯
- DLI-NPR740-R
- ボール径(Φmm)
- 0.5
- 寸法(縦×横×奥行)(mm)
- 144×13×10
- インク
- 水性顔料
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
色(本体)
ボールペン の新着商品
カテゴリ
























