ゲルインクボールペン/0.5mm/クリップ押しタイプ
カラー4色、スライドノック式・シンプルデザインのゲルインクボールペン。
マットな質感とニュアンスカラーが、日常にそっと寄り添います。
クリップを押すだけ。押して書けるシンプルな使いやすさ。
均一なインクフローとバランスの取れた粘度が、鮮やかさを引き立てます。
高精度ボールがなめらかな書き心地を実現。ペン先が走ってもインクが途切れず、すぐ乾きます。
- 材質
- PC
- 軸径(Φmm)
- 13(最大)
- 質量(g)
- 15.7
- 方式
- スライドノック式(クリップ)
- インク色
- 黒
- 替芯
- DLI-NPR740-R
- ボール径(Φmm)
- 0.5
- 寸法(縦×横×奥行)(mm)
- 142×13×10
- インク
- 水性顔料
- 内容量
- 1個
ボールペン の新着商品
カテゴリ
























