曜日別特売

ゲルインクボールペン/0.5mm/三角フォルム

ゲルインクボールペン/0.5mm/三角フォルム - nusignゲルインクボールペン/0.5mm/三角フォルム - nusignゲルインクボールペン/0.5mm/三角フォルム - nusignゲルインクボールペン/0.5mm/三角フォルム - nusignゲルインクボールペン/0.5mm/三角フォルム - nusignゲルインクボールペン/0.5mm/三角フォルム - nusignゲルインクボールペン/0.5mm/三角フォルム - nusignゲルインクボールペン/0.5mm/三角フォルム - nusign

3色展開、透明感のあるデザイン&持ちやすい三角フォルムのゲルインクボールペン。
透明感のある、きらめくやわらかなカラーが手元にそっと馴染みます。
三角フォルムで手にフィット。持ちやすくて、替えやすい。
洋服やノートなど 使う場所を選ばないクリップ付き。挟んで持ち歩けます。
高精度ボールがなめらかな書き心地を実現。ペン先が走ってもインクが途切れず、すぐ乾きます。

仕様
クリップ付き
材質
PC
軸径(Φmm)
15(最大)
形状
三角フォルム
質量(g)
13.1
方式
ノック式
インク色
黒
替芯
DLI-NPR740-R
ボール径(Φmm)
0.5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
144×15×10
インク
水性顔料
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72915730DLI-NPE649BLブルー
オープン
¥200
¥220(税込)
5日以内出荷
返品不可
72915739DLI-NPE649PUパープル
オープン
¥200
¥220(税込)
5日以内出荷
返品不可
72915748DLI-NPE649WHホワイト
オープン
¥200
¥220(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする