曜日別特売

デジタルデプスゲージ用測定子

デジタルデプスゲージ用測定子 - SK(新潟精機)

デジタルデプスゲージ用の測定子です。

用途
デジタルデプスゲージDED-120Sの交換用測定子として
適合機種
DED-120S
材質
本体:超硬
全長(mm)
22
ねじ径
M2.5×P0.45
先端
R0.2
本体質量(g)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
5×22×5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80921736DED-NP
¥2,400
¥2,098
¥2,308(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする