曜日別特売
DED-NP デジタルデプスゲージ用測定子 SK(新潟精機) 80921736

デジタルデプスゲージ用測定子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921736
品番
DED-NP
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

デジタルデプスゲージ用の測定子です。

用途
デジタルデプスゲージDED-120Sの交換用測定子として
適合機種
DED-120S
材質
本体:超硬
全長(mm)
22
ねじ径
M2.5×P0.45
先端
R0.2
本体質量(g)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
5×22×5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする