曜日別特売

23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT

23.8インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域で、高精細な表示を実現します。180Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適。3つのゲームモードを搭載しています。IPSパネルは広視野角上下左右178°で、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度250cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、高精細なゲームを楽しめます。インターフェイスはHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.2×1 (180Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載です。2年間のメーカー保証付き。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル
仕様
●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
質量(kg)
約3.1
サイズ
23.8型
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
表面処理
非光沢
使用湿度範囲
10%~40%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
403×540×170、スタンド幅233
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 75%
解像度
2560×1440
視野角
H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度
Typ:6ms/OD:1ms(GtoG)
入力端子
HDMI × 2、DP × 1
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(FFS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
HDR対応
HDR10
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80912058JN-IPS238G180Q2
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする