- 付属品
- マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル
- 仕様
- ●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
- 質量(kg)
- 約3.1
- サイズ
- 23.8型
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
- 表面処理
- 非光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~40%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 403×540×170、スタンド幅233
- コントラスト比
- 1000:1
- 表示色
- 10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 75%
- 解像度
- 2560×1440
- 視野角
- H:178°/V:178°(上下/左右)
- 応答速度
- Typ:6ms/OD:1ms(GtoG)
- 入力端子
- HDMI × 2、DP × 1
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(FFS)
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 250
- HDR対応
- HDR10