曜日別特売

クリアリングファイルペーパーセット A4

クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]

スケッチブックの常識を覆す便利なファイル!画用紙付!
作品の保存と整理がこれ一冊でできる、スケッチブックとファイルが一体化したアートファイルです。4種類の用紙(正方眼紙・斜方眼紙・画用紙・クロッキー用紙)とA4クリアリングファイルがセットになっており、イラストやアイデアスケッチなど幅広く活用できます。2穴リング仕様でページの入れ替えも簡単です。表紙には自分の作品を収納でき、オリジナル表紙が作れます。便利なクリアポケット付きで、作品や書類の整理・保管にも最適です。描く、まとめる、飾るを一冊で楽しめる進化型ファイル。メニュー表や書類ファイリングにもおすすめです。アイデア次第で使い方が広がる多機能アイテムです。

セット内容
ペーパーセット:正方眼紙×1枚・斜方眼紙×1枚・画用紙並口×10枚・クロッキー用紙クリーム×10枚、クリアリングファイル:ファイル本体×1・PPクリアポケット2枚
種別
D
材質
PP、鉄、紙
寸法(mm)
305×245×22
サイズ
A4(210×297mm)
内容量
1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8092158711544
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする