クリアリングファイルペーパーセット A4
スケッチブックの常識を覆す便利なファイル!トレーシングペーパー付!
作品の保存と整理がこれ一冊でできる、スケッチブックとファイルが一体化したアートファイルです。5種類の用紙(正方眼紙・斜方眼紙・画用紙・クロッキー用紙・トレーシングペーパー)とA4クリアリングファイルがセットになっており、イラストやアイデアスケッチなど幅広く活用できます。2穴リング仕様でページの入れ替えも簡単です。表紙には自分の作品を収納でき、オリジナル表紙が作れます。便利なクリアポケット付きで、作品や書類の整理・保管にも最適です。描く、まとめる、飾るを一冊で楽しめる進化型ファイル。メニュー表や書類ファイリングにもおすすめです。アイデア次第で使い方が広がる多機能アイテムです。
- セット内容
- ペーパーセット:正方眼紙×1枚・斜方眼紙×1枚・画用紙厚口×10枚・クロッキー用紙クリーム×10枚・トレーシングペーパー薄口×2枚、クリアリングファイル:ファイル本体×1・PPクリアポケット2枚
- 種別
- B
- 材質
- PP、鉄、紙
- 寸法(mm)
- 305×245×22
- サイズ
- A4(210×297mm)
- 内容量
- 1セット
ファイリング の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80921596 クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921596-260615-02.jpg)
![注文コード:80921596 クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921596-260615-04.jpg)
![注文コード:80921596 クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921596-260615-06.jpg)
![注文コード:80921596 クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921596-260615-08.jpg)
![注文コード:80921596 クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921596-260615-10.jpg)
![注文コード:80921596 クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921596-260615-12.jpg)
![注文コード:80921596 クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921596-260615-14.jpg)
![注文コード:80921596 クリアリングファイルペーパーセット A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80921596-260615-16.jpg)














