曜日別特売
BFD-100 本鋼コンパス SK(新潟精機) 80921657

BFD-100 本鋼コンパス SK(新潟精機) 80921657
BFD-100 本鋼コンパス SK(新潟精機) 80921657

本鋼コンパス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コンパスの円数値(mm)140
全長(mm)102
内容量1個注文コード80921657品番BFD-100
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

先端部焼入品のため、鮮明なケガキができます。
合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整できて長期使用できます。
サイズバリエーションがあります。

用途
一般鋼材、プラスチックなどの円弧、円のケガキと等分割作業、寸法の移し取りに
全長(mm)
102
本体質量(g)
80
コンパスの円数値(mm)
140
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.5×102×7.5
材質
本体:機械構造用炭素鋼
注意
※カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする