曜日別特売
HDK-150K ハンディデジタル荷重計 ナベヤ 80912119

HDK-150K ハンディデジタル荷重計 ナベヤ 80912119
HDK-150K ハンディデジタル荷重計 ナベヤ 80912119

ハンディデジタル荷重計HDK-150K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
205×73×68
注文コード
80912119
品番
HDK-150K
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

「つかむ」「おさえる」の簡単操作で締付力を測定可能
バイスやチャック、その他ジグで「つかむ」「おさえる」操作のみで簡単に締付力を確認。
締付力の確認により、締付力の低下傾向を数値で把握できるため、加工精度の不良や締付不良によるワークの脱落、設備損傷を防止。
修理・メンテナンスによる突発的なライン停止を未然に防ぐことが可能です。
無線通信(型式:HDK-KW)の使用で機内での測定が可能なため、時間経過に伴う締付力の変動を確認可能です。
測定結果をデータとして残すことが可能な為、測定結果をPCで管理できます。
優れた視認性により負担を軽減
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°にしたフレキシブルディスプレイ機構により様々な角度からの確認が可能。
またバックライトが搭載されており暗所でも確認しやすくなっているため、測定者の確認の手間や負担を軽減します。
コンパクト設計
持ち運び、測定物への設置がしやすいように「コードレス・小型・軽量」に設計しています。
選べる対応荷重と通信機能
「対応荷重:2タイプ」×「無線通信有無:2タイプ」の組み合わせで計:4タイプを取り揃えております。
使用する環境や測定物に合わせて選択いただけます。
対応荷重
・HDK-50K(W):0.5~50.0kN。一般的なマシンバイスやチャックなどの締付力測定に最適です。
・HDK-150K(W):0.6~150kN。
通信機能
・通信機能なし(HDK-50K / 150K):
測定結果をその場で確認でき、シンプルで扱いやすいモデルです。
・通信機能あり(HDK-50KW / 150KW):
測定結果を無線でPCへ送信。データの記録・管理が可能で品質管理や予防保全に最適です。
現場の「見えない締付力」を見える化し安定した加工品質と設備トラブルの防止をサポートします。

寸法(mm)
205×73×68
質量(kg)
1.5
寸法A(mm)
205
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
34
材質
ボディ、アタッチメント:SCM440
寸法H(mm)
71
寸法E(mm)
86
表面処理
ボディ:無電解めっき
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
68
寸法B2(mm)
35
寸法I(mm)
30
寸法J(mm)
34
寸法A1(mm)
69
寸法H1(mm)
17
寸法B1(mm)
19
寸法G(mm)
30
寸法K(mm)
20
寸法A2(mm)
136
寸法B3(mm)
19
熱処理
アタッチメント:HRC50、ボディ:高周波焼入れ(HV600以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
なし
測定範囲(kN)
0.6-150
注意
※チャックの締付力測定は、回転停止状態での締付力測定用途に限定してご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする