曜日別特売

コネクタブーツ、2極 1列 6.3mm、メス、STANDARD 0.093inシリーズ ペンタイプナイフ

コネクタブーツ、2極 1列 6.3mm、メス、STANDARD 0.093inシリーズ ペンタイプナイフ - 日本モレックス(molex)
材質
ナイロン
取付方式
ケーブル
ピッチ(mm)
6.3
極数
2
シリーズ
STANDARD 0.093 in
方向
ペンタイプナイフ
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8101697903-09-1022
オープン
¥369
¥406(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする