日本モレックス(molex)
コネクタブーツ、2極 1列 6.3mm、メス、STANDARD 0.093inシリーズ ペンタイプナイフ
03-09-1022
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
81016979
品番
03-09-1022
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
ナイロン
取付方式
ケーブル
ピッチ(mm)
6.3
極数
2
シリーズ
STANDARD 0.093 in
方向
ペンタイプナイフ
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス