JST
コネクタブーツ、8極2列、2mm、メス、JWPFシリーズ ペンタイプナイフ
08T-JWPF-VSLE-D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
81207808
品番
08T-JWPF-VSLE-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリブチレンテレフタレート
取付方式
ケーブル
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
JWPF
方向
ペンタイプナイフ
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス