曜日別特売

TERRENO T50 MIXED

TERRENO T50 MIXED - VittoriaTERRENO T50 MIXED - VittoriaTERRENO T50 MIXED - VittoriaTERRENO T50 MIXED - Vittoria

Terreno T50は、Terreno DryとMezcalの中間に位置し、新しい方向性を持つサイピングテクスチャを採用した多用途なトレッドデザインが特徴です。幅広い路面に対応でき、コーナリング時のコントロール性と安心感を高めるラグパターンを備えています。耐久性に優れたエンデュランスケーシングは高い適応力と強度を実現し、強化ナイロン製サイドウォールプロテクションによりパンク耐性と安定性が向上しています。

用途
TUBE/TLR対応
ケーシング
100TPI
内容量
1本
注意
※取り付けに不安がある方はお近くの自転車までお持ち込みください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0610276111A00613ブラック700×50C590
¥9,090
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
0610277011A00612ブラック/ブラウン700×45C530
¥9,090
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
0610278811A00609ブラック700×40C520
¥9,090
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
0610279711A00611ブラック700×45C550
¥9,090
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする