曜日別特売
LF1201 リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GO 81229700

 

LF1201 リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GO 81229700
LF1201 リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GO 81229700
LF1201 リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GO 81229700
LF1201 リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GO 81229700
LF1201 リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GO 81229700
LF1201 リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black READY GO 81229700

リアフェンダー LF01-A Glow Bike Fender black

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81229700
品番
LF1201
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

Keeps your butt dry on wet roads
Compatible with all standard double steel railsaddles
Suitable for tire widths between 23-40 mm
When not in use、 it just take it off
Easy to clean as it's flexibleensity : 30 Lumens (Max)

用途
Weight : Fender 30g / Rear light 60g
Material : Customized Polypropylene (100 PercentRecyclable)
Constant-3hr / Blinking-11hr / Pulse-7.5hr / Eco Flash-20hr
Battery : 3.7 V 300mAh Lithium Ion
Charge : USB-C
Max Lumens Int
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする