木彫ワックス
塗るだけ簡単!落ち着いた光沢が魅力の木彫専用ワックス!
木彫作品や木製クラフトに手軽に塗れる、落ち着いた光沢が得られる木彫ワックスです。木の質感や木目の美しさを引き立て、自然で上品なツヤを与えます。木彫作品の仕上げやメンテナンスに最適で、しっかり馴染んで本格的な美しさを長く保てます。150g入りでたっぷり使えるので、さまざまな作品や木製品にもおすすめの専用ワックスです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 油脂
- 寸法(mm)
- 68×73×68
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個(150g)
注意
※―塗料 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81232816 木彫ワックス - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81232816-260710-02.jpg)


















