オールインワンAIO LEDディスプレイ 135型/1920×1080/DVI-I、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり
- 取付
- 横(24/7)
- 消費電力(W)
- 600
- 電源
- AC100~240
- フレーム
- 50/60Hz
- 対応OS
- Android 11
- 表示
- (横方向・縦方向)160°・160°
- 最大消費電力(W)
- 1350
- 色温度
- 調整範囲:2000~10000
- 色温度(K)
- 6500
- コントラスト比
- 5000:1
- 解像度
- 1920×1080
- 明るさ
- 450nits(100~110V)nit
- アスペクト比
- 16:9
- 走査周波数
- 1/48
- 入出力端子
- 【オーディオ】3.5mmミニジャック×1【ビデオ】入力:DVI-I×1、DisplayPort1.4×1、HDMI2.0×2/出力:DisplayPort 1.4×1【USB】USB 3.0(Type A)×2、Micro USB(Type B)×1【その他】RS232C(入力/出力)2.5mmジャック、RJ45
- モニターサイズ
- 135型
- リフレッシュレート(Hz)
- 3840
- 内容量
- 1台
注意
※チャーター便での出荷になります地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

























