曜日別特売

オールインワンAIO LEDディスプレイ 135型/1920×1080/DVI-I、DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカー:あり135BDL6015IA/11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81252206
品番
135BDL6015IA/11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,467,800
販売価格(税別)
¥7,698,000
取付
横(24/7)
消費電力(W)
600
電源
AC100~240
フレーム
50/60Hz
対応OS
Android 11
表示
(横方向・縦方向)160°・160°
最大消費電力(W)
1350
色温度
調整範囲:2000~10000
色温度(K)
6500
コントラスト比
5000:1
解像度
1920×1080
明るさ
450nits(100~110V)nit
アスペクト比
16:9
走査周波数
1/48
入出力端子
【オーディオ】3.5mmミニジャック×1【ビデオ】入力:DVI-I×1、DisplayPort1.4×1、HDMI2.0×2/出力:DisplayPort 1.4×1【USB】USB 3.0(Type A)×2、Micro USB(Type B)×1【その他】RS232C(入力/出力)2.5mmジャック、RJ45
モニターサイズ
135型
リフレッシュレート(Hz)
3840
注意
※チャーター便での出荷になります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする