曜日別特売

おまかせつけ置き洗いバッグ S・M・L 3点セット

おまかせつけ置き洗いバッグ S・M・L 3点セット - アールおまかせつけ置き洗いバッグ S・M・L 3点セット - アールおまかせつけ置き洗いバッグ S・M・L 3点セット - アール

水と洗剤を入れて密封するだけのつけ置き洗いバッグ。注ぎ口付きで水量の調節がしやすく、すすぎもラクラク。少量の水と洗剤で効率的に洗えます。頑固な汚れのつけ置き洗いにも!持ち運びやすいので、旅行やアウトドアにも便利。S・M・Lの3点セット

用途
つけ置き洗いバッグ
セット内容
S・M・L 各1枚(計3枚)
材質
本体:ポリエチレン、ナイロン、スライダー:ポリエチレン、排水口:ポリエチレン、ハンドル:ポリエチレン
サイズ(cm)
S:30×25×8、M:35×30×12、L:52×42×14
内容量
1個(3枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81256318YB-611
¥1,200
¥998
¥1,098(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする