GA(グリーンエース)
プラスチックにやさしいパーツクリーナー
プラスチックやゴムにも影響が少なく、金属と混合パーツに使用可能な安全性も考慮したパーツクリーナーです。
逆さ噴射可能バルブ採用!
便利な2WAYキャップ!
用途
二輪車・農業機械・自動車・工具・農機具・
機械部品・スポーツ用具・ホビー系などの
金属とプラスチック箇所の脱脂洗浄
成分
炭化水素系溶剤 / アルコール類 / 噴射剤
種類
エアゾール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
254mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81256851
No.580
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください