曜日別特売
No.580 プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース) 81256851

No.580 プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース) 81256851
No.580 プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース) 81256851
No.580 プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース) 81256851
No.580 プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース) 81256851
No.580 プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース) 81256851
No.580 プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース) 81256851
No.580 プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース) 81256851
No.580 プラスチックにやさしいパーツクリーナー GA(グリーンエース) 81256851

プラスチックにやさしいパーツクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
81256851
品番
No.580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

プラスチックやゴムにも影響が少なく、金属と混合パーツに使用可能な安全性も考慮したパーツクリーナーです。
逆さ噴射可能バルブ採用!
便利な2WAYキャップ!

用途
二輪車・農業機械・自動車・工具・農機具・
機械部品・スポーツ用具・ホビー系などの
金属とプラスチック箇所の脱脂洗浄
成分
炭化水素系溶剤 / アルコール類 / 噴射剤
種類
エアゾール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
254mL
危険物の性状
水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする