パナソニック電動自転車26年モデル EZ
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。
- 用途
- 通勤・お買い物等
- 全長(mm)
- 1620
- フレーム
- アルミ
- バッテリー
- 8Ah リチウムイオンバッテリー
- 車体質量(kg)
- 21.7
- タイヤサイズ
- 20インチ
- 適応身長(cm)
- 目安:149~181
- 変速
- 内装3段変速
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
自転車用品 の新着商品
防災サイクル X-MINI 16型 折りたたみ電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【点検整備済み簡易組立品】PELTECH(ペルテック)税込¥153,780¥139,800カテゴリ































