汎用ミーリング材種MP1200
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
手仕上げ不要の高精度加工が可能。
外周さらい刃が大きなR形状となっているため、良好な面精度が得られます。
外周さらい刃の幅が広く、さらに多刃設計となっているため、高送り加工が可能です。
突き加工切れ刃と引き上げ加工切れ刃を有するため、往復加工が可能です。
- 用途
- 突き加工用
- 形状
- 正三角形
- 被削材
- 鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
- 精度
- E
- 厚さ許容差(mm)
- ±0.025
- 内接円許容差(mm)
- ±0.025
- 内接円(mm)
- 7.94
- コーティング
- MP1220
- 穴の有無
- あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
- 寸法F1(mm)
- 2
- コーナー高さ許容差(mm)
- ±0.025
- ブレーカの有無
- なし
- インサート厚さ(mm)
- 3.18
- 頂角(°)
- 60
- 逃げ角(°)
- 11
- 内容量
- 1セット(10個)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ



















