汎用ミーリング材種MP1200
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
独自設計両面インサート。ポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。
ワイパーインサート。
- 用途
- 正面削り用
オールラウンドタイプ
- 形状
- 等辺不等角六角形80°
- 厚さ(mm)
- 6
- 被削材
- 鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
- 精度
- G
- 厚さ許容差(mm)
- ±0.13
- 内接円許容差(mm)
- ±0.025
- コーティング
- MP1220
- ブレーカ
- M
- 刃先
- 丸ホーニング刃
- コーナー半径(mm)
- 1
- 穴の有無
- あり・一部円筒穴+両面(40-60°)
- コーナー高さ許容差(mm)
- ±0.025
- ブレーカの有無
- 両面
- 幅W1(mm)
- 18.1
- ワイパー刃幅(mm)
- 8
- 頂角(°)
- 80
- 逃げ角(°)
- 0
- 寸法INSL(mm)
- 14
- 内容量
- 1セット(10個)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ



















