汎用ミーリング材種MP1200

汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
3次元曲面切れ刃と大きなすくい角の採用で、抜群の切れ味を示します。

用途
肩削り用
形状
正方形
内接円(mm)
12.7
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
ブレーカの有無
片面
頂角(°)
90
内容量
1セット(10個)
15件中 1~15件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
被削材
精度
勝手
厚さ許容差(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81258908SOMT12T308PEER-JH MP1240チタン合金・耐熱合金M右勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259635SOMT12T308PEER-JH MP1230ステンレス鋼M右勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259931SOET12T308PEER-JL MP1230ステンレス鋼E右勝手±0.025±0.025
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260001SOMT12T308PEEL-JM MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄M左勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260317SOMT12T308PEEL-JM MP1230ステンレス鋼M左勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261577SOMT12T308PEER-JM MP1240チタン合金・耐熱合金M右勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261760SOMT12T308PEER-JM MP1230ステンレス鋼M右勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262460SOMT12T320PEER-FT MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄M右勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263510SOMT12T308PEEL-JM MP1240チタン合金・耐熱合金M左勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264587SOMT12T308PEER-JM MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄M右勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265305SOET12T308PEER-JL MP1240チタン合金・耐熱合金E右勝手±0.025±0.025
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268419SOMT12T320PEER-FT MP1240チタン合金・耐熱合金M右勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268857SOMT12T308PEER-JH MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄M右勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269539SOET12T308PEER-JL MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄E右勝手±0.025±0.025
¥18,600
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271587SOMT12T320PEER-FT MP1230ステンレス鋼M右勝手±0.13±0.05-±0.15
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする