多機能肩削り用カッタ(インサート)

多機能肩削り用カッタ(インサート) - 三菱マテリアル多機能肩削り用カッタ(インサート) - 三菱マテリアル

切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。
強度が安定加工を生み出す。
Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。
仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。
刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。

用途
アルミニウム合金加工用
厚さ(mm)
3.7
被削材
非鉄金属
切刃長さ(mm)
10
精度
G
コーティング
TF15
ブレーカ
M
ホーニング
シャープエッジ
幅W1(mm)
6.7
寸法INSL(mm)
12.4
内容量
1セット(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
ワイパー刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81258716RS0112G080FR-M TF150.81.2
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262049RS0112G040FR-M TF150.41.6
¥18,100
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする