RS0112G080FR-M TF15 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル 81258716

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS0112G080FR-M TF15 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル 81258716
RS0112G080FR-M TF15 多機能肩削り用カッタ(インサート) 三菱マテリアル 81258716

多機能肩削り用カッタ(インサート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1セット(10個)注文コード81258716品番RS0112G080FR-M TF15
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。
強度が安定加工を生み出す。
Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。
仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。
刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。

用途
アルミニウム合金加工用
コーナー半径(mm)
0.8
ワイパー刃幅(mm)
1.2
厚さ(mm)
3.7
被削材
非鉄金属
切刃長さ(mm)
10
精度
G
コーティング
TF15
ブレーカ
M
ホーニング
シャープエッジ
幅W1(mm)
6.7
寸法INSL(mm)
12.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする