トイレの消臭力 Premium Aroma
パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りが空間に広がります。
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します(使用状況により異なります)。
- 用途
- トイレの消臭に。
- 材質
- 無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、ボトル・フィルム・外カバー・内キャップ:プラスチック
- 容量
- 400(内容量)
- タイプ
- 液体
- 容量(g)
- 500
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1箱(18個)
注意
※本品は飲めません。※幼児の手の届くところに置かないでください。
※安定した場所に置いてください。
消臭・芳香剤 の新着商品
カテゴリ






























