曜日別特売
ST13002 トイレの消臭力 Premium Aroma エステー 81272120

ST13002 トイレの消臭力 Premium Aroma エステー 81272120
ST13002 トイレの消臭力 Premium Aroma エステー 81272120

トイレの消臭力 Premium Aroma

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
香りベルベットムスク
内容量1箱(18個)注文コード81272120品番ST13002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りが空間に広がります。
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します(使用状況により異なります)。

用途
トイレの消臭に。
トラスコ品番
709-5649
香り
ベルベットムスク
材質
無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)、ボトル・フィルム・外カバー・内キャップ:プラスチック
容量
400(内容量)
タイプ
液体
容量(g)
500
危険物の類別
非危険物
注意
※本品は飲めません。
※幼児の手の届くところに置かないでください。
※安定した場所に置いてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする