RELIANCE(リラインス)
パーソナルボックス 9マス
トイレ用小物入れ、パーソナルボックスにも。空間に美しく収まる9マス構成。埋込・露出兼用設計。機能と意匠性を兼ね備えた収納空間を実現します。
用途
オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
仕様
【扉吊元】右 ツマミ仕様
材質
スチール
寸法(mm)
600×600×150
色
ホワイト(日塗工No.N-90 5分艶)
仕上
焼付塗装仕上 ホワイト
取付ビス
付き
浴室使用可否
否
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81280870
R1059
¥
143,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください