曜日別特売
R1059 パーソナルボックス 9マス RELIANCE(リラインス) 81280870

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1059 パーソナルボックス 9マス RELIANCE(リラインス) 81280870
R1059 パーソナルボックス 9マス RELIANCE(リラインス) 81280870
R1059 パーソナルボックス 9マス RELIANCE(リラインス) 81280870
R1059 パーソナルボックス 9マス RELIANCE(リラインス) 81280870
R1059 パーソナルボックス 9マス RELIANCE(リラインス) 81280870

パーソナルボックス 9マス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81280870
品番
R1059
参考基準価格(税別)¥143,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

トイレ用小物入れ、パーソナルボックスにも。空間に美しく収まる9マス構成。埋込・露出兼用設計。機能と意匠性を兼ね備えた収納空間を実現します。

用途
オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど
仕様
【扉吊元】右 ツマミ仕様
材質
スチール
寸法(mm)
600×600×150
色
ホワイト(日塗工No.N-90 5分艶)
仕上
焼付塗装仕上 ホワイト
取付ビス
付き
浴室使用可否
否

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする