さわやかな スライド棚付きミニデスク
作業に必要なものをコンパクトにまとめて収納可能!
幅60cmの作業用のスペースを有効に活用できます!
パソコン作業から簡単な食事までサッと取り出して使用可能です!
来客などがあるときにはクルッと裏返して簡単に目隠し!
キャスター付きで移動がらくらく!
- 用途
- リビングやオフィスのおしゃれな移動式収納として、書類、書籍など収納できます。
- 色
- ホワイトオーク
- 寸法(cm)
- 60×340×70
- 素材
- 構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥910/税込¥1,001 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
カテゴリ





















