無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】

無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 - 萩原無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 - 萩原無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 - 萩原無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 - 萩原無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 - 萩原無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 - 萩原無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 - 萩原無段階調整 昇降式テーブル 小さめ コンパクト ガス圧式 作業台 介護テーブル 隠しキャスター付き 簡単操作 選べるサイズ【幅60/80cm 】 - 萩原

高さを無段階で調節できるガス圧昇降式サイドテーブル。レバーを握るだけで、高さ65~94cmまで調節可能です。チェアやソファ、ベッドに合わせてちょうどいい高さで使えます。リビングや寝室、ダイニングルームなど様々なシーンで活躍。さらに360度回転する隠しキャスター付きなので、ちょっとした移動もラクラク。カラーは木目柄のナチュラル/ブラウン/ホワイトウォッシュ、シンプルな無地のホワイト、大理石柄のマーブルホワイト、コンクリート柄のマーブルグレーと、豊富な6色展展開です。【商品サイズ(約)】幅60×奥行40×高さ65~94cm【梱包サイズ(約)】67×51×12cm(9.7kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:粉体塗装【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
テーブル 、 サイドテーブル・ナイトテーブルとして。
材質
天板:メラミン樹脂化粧繊維板、脚部:スチール
備考
〇組立式〇ガス圧昇降式〇キャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)幅60×奥行40×高さ65~94
内容量
1台
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KT-3078WS 0270631802706318KT-3078WSホワイトウォッシュ
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
KT-3078WH 0270764802707648KT-3078WHホワイト
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
KT-3078NA 0270768202707682KT-3078NAナチュラル
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
KT-3078MGY 0270794602707946KT-3078MGYマーブルグレー
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2027年1月中旬
KT-3078BR 0270817202708172KT-3078BRブラウン
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2027年1月下旬
KT-3078MWH 0270875902708759KT-3078MWHマーブルホワイト
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする