曜日別特売

石英セル スクリューキャップ付 全面透明

石英セル スクリューキャップ付 全面透明 - 三商

高純度で透過性の高い合成石英硝子製。
波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。
個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。

寸法(mm)
10×10×58(光路長×光路幅×高さ)
容量(mL)
3.5
規格
全面透明
材質(キャップ)
ポリプロピレン
セプタム
シリコン
内容量
1個(3.5mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81285027-
¥41,500
¥40,980
¥45,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする