三商
石英セル スクリューキャップ付 全面透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3.5mL)
注文コード
81285027
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
高純度で透過性の高い合成石英硝子製。
波長域190~2000nm紫外域から近赤外域まで使用できます。
個別に透過率データ(ブランク測定値)が添付されています。
寸法(mm)
10×10×58(光路長×光路幅×高さ)
容量(mL)
3.5
規格
全面透明
材質(キャップ)
ポリプロピレン
セプタム
シリコン