曜日別特売

DRY TANK 25L TWO TONE(ドライタンク25L 2トーン)

DRY TANK 25L TWO TONE(ドライタンク25L 2トーン) - STREAM TRAILDRY TANK 25L TWO TONE(ドライタンク25L 2トーン) - STREAM TRAILDRY TANK 25L TWO TONE(ドライタンク25L 2トーン) - STREAM TRAILDRY TANK 25L TWO TONE(ドライタンク25L 2トーン) - STREAM TRAIL

DRY TANK 25Lは普段使いはもちろん、ちょっとした旅行やレジャーに最適なサイズです。
防水バッグに使用されている表面素材の《ターポリン》は、ポリエステル系の繊維を合成樹脂フィルムではさんで溶着したものです。
テントやよく街で目にする屋外広告の横断幕、工事現場などでも使われており、水に強く、過酷な状況下でも裂けたりしにくく、摩擦にも強い生地となっています。
水の入りやすい開口部は、防水加工を施したフラップをロールダウンすることにより抜群の防水性能を発揮するとともに、ロールしやすい柔らかい生地を採用しています。
多少の汚れでも簡単に拭き取ることができるため、手入れもしやすいため、フィールドにもタウンにも使用いただけます。
開口部はロールダウンフラップ仕様・水の浸入を防ぐため開口部に防水性のフラップが付いています。
ロールダウンする事で高い防水性を発揮します。雨が降ってきたときなどに有効です。 また、バッグを横に倒した際に中身が飛び出る事もありません。
・開口部はロールダウンフラップ仕様
・水の浸入を防ぐため開口部に防水性のフラップが付いています。ロールダウンする事で高い防水性を発揮します。雨が降ってきたときなどに有効です。また、バッグを横に倒した際に中身が飛び出る事もありません。
・ターポリン生地は温度が下がると硬くなる性質があるため、常に柔軟性の要求されるフラップ部には低温時でも硬化しないナイロン生地を使用しています。

材質
ターポリン
質量(g)
約1,120
容量(L)
25
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
30×44×24
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(659538) 8128698781286987(659538)SAFARI/アイボリー
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
(659521) 8128991881289918(659521)RESCUE/イエロー
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする