曜日別特売

DRY CUBE 20L(ドライキューブ)

DRY CUBE 20L(ドライキューブ) - STREAM TRAILDRY CUBE 20L(ドライキューブ) - STREAM TRAILDRY CUBE 20L(ドライキューブ) - STREAM TRAILDRY CUBE 20L(ドライキューブ) - STREAM TRAILDRY CUBE 20L(ドライキューブ) - STREAM TRAILDRY CUBE 20L(ドライキューブ) - STREAM TRAILDRY CUBE 20L(ドライキューブ) - STREAM TRAILDRY CUBE 20L(ドライキューブ) - STREAM TRAIL

DRY CUBEシリーズは収納性を高めるために、従来の円柱型ではなく立方体(キューブ)の形状でデザインされたシリンダーバッグです。
?バッグ上部を2~3度折り曲げて閉じる構造により、高い防水性を備えているため、ジム通い用のバッグとして、水辺でのレジャー用のバッグとして、防災用のエマージェンシーバッグとしてなど、様々な用途でご使用いただけます。
場所を取らないので、災害時に備えて、非常食やラジオなどの必要最小限の道具を入れ、常にご自宅で備えておくのも安心です。
20LタイプはDRY CUBEシリーズの中で最大のサイズ。バスタオルや着替えなど、ゆとりを持って収納することができます。
付属のショルダーストラップ2本をバッグに装着すると、手持ちや斜め掛けだけでなく、バックパックのように両肩で背負うこともできます。キューブ型なので背負った時に安定します。
そして、外側に夜間でも視認性の高いリフレクターが付いていることと、カラビナ等のアクセサリーを取り付けるためのDカンが装備されているのが20Lタイプの特徴です。
DRY CUBE 20Lには、内側にベルクロで着脱可能なインナーポケット(メッシュ/黒)が付いています。鍵やリップクリームなど、必要な時にすぐに取り出したい細々した物を収納するのに役立ちます。
?また、別売りのINNER PROTECTION BOXと組み合わせることで防水カメラバッグとしても使用できます。
中身を確認できるクリアーポケット付き(4.5×3.0cm)
外側から中身の視認ができます。カードやネームタグなど薄型のものを内側から収納可能。 目印になるようなカードなどを入れて、個性を出しても楽しいですね。

付属品
ショルダーストラップ(2本)
材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約720
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
23.5×15
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81288597(550330)ONYX/ブラック
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
81288929(550347)SAFFRON/イエロー
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289891(550323)FIRE/オレンジ
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする