曜日別特売

DRY TANK DX-18L(ドライタンク)

DRY TANK DX-18L(ドライタンク) - STREAM TRAILDRY TANK DX-18L(ドライタンク) - STREAM TRAILDRY TANK DX-18L(ドライタンク) - STREAM TRAILDRY TANK DX-18L(ドライタンク) - STREAM TRAILDRY TANK DX-18L(ドライタンク) - STREAM TRAILDRY TANK DX-18L(ドライタンク) - STREAM TRAILDRY TANK DX-18L(ドライタンク) - STREAM TRAILDRY TANK DX-18L(ドライタンク) - STREAM TRAIL

キッズにも大きすぎないバックパックサイズ。
普段の荷物の持ち運びや日帰り登山、ジムバッグとしても使いやすい18Lは移動の電車内でもかさばらない大きさのため、タウンユースでもぴったり!カラーバリエーションも基本を押さえ、6色と豊富に揃えました。
個性が出せるカラーばかりなのでファッションアイテムとしてもおすすめです。
DRY TANK シリーズは抜群の防水性能を誇るストリームトレイルのベーシックなバックパックです。
防水バッグに使用されている表面素材の《ターポリン》は、ポリエステル系の繊維を合成樹脂フィルムではさんで溶着したものです。
テントやよく街で目にする屋外広告の横断幕、工事現場などでも使われており、水に強く、過酷な状況下でも裂けたりしにくく、摩擦にも強い生地となっています。
水の入りやすい開口部は、防水加工を施したフラップをロールダウンすることにより抜群の防水性能を発揮するとともに、ロールしやすい柔らかい生地を採用しています。
多少の汚れでも簡単に拭き取ることができるため、手入れもしやすいため、フィールドにもタウンにも使用いただけます。
豊富なサイズバリエーションとカラーバリエーションで本格的なアウトドアからデイリーユースまで様々なシーンで活躍します。
DRY TANKシリーズ全てのショルダーベルトに装着できる、ドリンクホルダーとモバイルホルダーもご用意しております。
インナー・ホルダーは別売りです。

材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約990
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×22×39
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81285727(556196)ブルー
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
81287538(556233)イエロー
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
81288588(556202)オレンジ
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289751(556219)ブラック
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする