曜日別特売

OYSTER 30L (オイスター30L)

OYSTER 30L (オイスター30L) - STREAM TRAILOYSTER 30L (オイスター30L) - STREAM TRAILOYSTER 30L (オイスター30L) - STREAM TRAILOYSTER 30L (オイスター30L) - STREAM TRAILOYSTER 30L (オイスター30L) - STREAM TRAILOYSTER 30L (オイスター30L) - STREAM TRAILOYSTER 30L (オイスター30L) - STREAM TRAILOYSTER 30L (オイスター30L) - STREAM TRAIL

使い勝手の良い角型防水ボストンバッグ。普段使いはもちろんのこと、キャンプ、釣り、サーフィンなどのアウトドアシーンの悩みとなる水濡れや汚れたウェアの収納にも役立ちます。
別売りのInner Wall D30と組み合わせれば、より収納しやすく、そして複数のバッグをスタッキングすることも可能となります。

材質
ターポリン
質量(g)
約1,215
容量(L)
30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
44×23×29
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(024411) 8128930681289306(024411)ONYX
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
(024404) 8129025981290259(024404)OD
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする