DRY TANK 60L D2(ドライタンクD2)
DRY TANK D2 60Lはシリーズ最大の大容量モデル。
余裕の大容量で、長期の旅行や本格的なアウトドアシーンで活躍します。DRY TANK D2シリーズは抜群の防水性能を誇るストリームトレイルのベーシックなバックパックです。
防水バッグに使用されている表面素材の《ターポリン》は、ポリエステル系の繊維を合成樹脂フィルムではさんで溶着したものです。
テントやよく街で目にする屋外広告の横断幕、工事現場などでも使われており、水に強く、過酷な状況下でも裂けたりしにくく、摩擦にも強い生地となっています。
水の入りやすい開口部は、防水加工を施したフラップをロールダウンすることにより抜群の防水性能を発揮するとともに、ロールしやすい柔らかい生地を採用しています。
多少の汚れでも簡単に拭き取ることができるため、手入れもしやすいため、フィールドにもタウンにも使用いただけます。
濡れたものを収納しても内部にたまった水はドレインプラグから排出可能です。
機能だけではなく、キャップの赤がデザイン的にとても印象的!豊富なサイズバリエーションとカラーバリエーションで本格的なアウトドアからデイリーユースまで様々なシーンで活躍します。
小物の収納には、ベルクロテープで着脱できる4タイプのインナーポケットを、オプションでご用意しております。
また、DRY TANKシリーズ全てのショルダーベルトに装着できる、ドリンクホルダーとモバイルホルダーもご用意しております。
インナー・ホルダーは別売りです。
- 材質
- ターポリン、ポリエステル
- 質量(g)
- 約1,500
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 37×32×59(容量60L)
- 防水性
- 雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。
- 内容量
- 1個
ギア の新着商品
カテゴリ


































