曜日別特売

BLOW MINI(ブローミニ)

BLOW MINI(ブローミニ) - STREAM TRAILBLOW MINI(ブローミニ) - STREAM TRAILBLOW MINI(ブローミニ) - STREAM TRAILBLOW MINI(ブローミニ) - STREAM TRAILBLOW MINI(ブローミニ) - STREAM TRAILBLOW MINI(ブローミニ) - STREAM TRAILBLOW MINI(ブローミニ) - STREAM TRAILBLOW MINI(ブローミニ) - STREAM TRAIL

コンパクトに見えますが、長財布を横にして入れられるゆったりサイズ。底部も間口も広く、シンプル形状だからこその出し入れのしやすさが魅力のバケツ型ミニトートです。安定感があり、床に置いた時に自立します。
容量は約7.7L。財布やスマートフォン、500mlのペットボトルなど、ちょっとしたお出かけ時に必要なものをコンパクトに持ち歩きたい時に最適です。
普段使い用としてはもちろんのこと、ゴルフのコースに出る時、サウナに通われる時など、ちょっとした道具や小物を持参するようなシーンでちょうど良い、コンパクトなバッグです。
バッグの生地には、格子状のポリエステルシートを塩化ビニール樹皮でサンドし抜群の強度と防水性を兼ね備えたターポリン素材を使用しており、ボトムとサイドの生地のつなぎ目にはウエルダー加工を施しています。
外側からも内側からも水が染みこみにくいため、飲み物が漏れていたり、お弁当の汁漏れなどがあってもバッグの外側に染み出ることがありません。ちょっとした水分や汚れであればサッと拭くことで簡単に取れますので、メンテナンスが容易です。
洗濯機の使用はおすすめできませんが、バッグごと水でハンドウォッシュが可能です。シンプル形状のため、乾かしやすく、すぐにまた使用を再開できる気軽さが良いトートです。
BLOW MINIは、シーズンや気分で使い分けしたくなるほど豊富なカラーやデザインのバリエーションを揃えていますので、選ぶところからお楽しみいただけます。
例えば、別売りのアクセサリー「HUNG UP」をバッグのハンドルに取り付ければ、紛失しがちな手袋や帽子などを吊り下げて持ち歩くことができます。
お使いいただくバッグが、個々の目的に合わせてより機能的になるようにインナーやアクセサリーの種類が充実しているのもStream Trailの特徴です。

材質
ターポリン
質量(g)
約200
容量(L)
約7
機能
ハンドル付き/防水シーリング加工/水洗い可能
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
30×21×16、底23(ハンドル含まず)
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(414281) 8128563081285630(414281)PREMIUM LOGO EMERALD
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
(413185) 8128808081288080(413185)AZURE
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
(413208) 8128886881288868(413208)ROSY
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
(414298) 8128922781289227(414298)PREMIUM LOGO SAFFRON
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
(413253) 8129010181290101(413253)RESORT
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
(413215) 8129024181290241(413215)SPLASH
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
(414304) 8129034781290347(414304)PREMIUM LOGO SPLASH
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする