曜日別特売

STORMY BACK PACK MK2(ストーミーバックパック MK2)

STORMY BACK PACK MK2(ストーミーバックパック MK2) - STREAM TRAILSTORMY BACK PACK MK2(ストーミーバックパック MK2) - STREAM TRAILSTORMY BACK PACK MK2(ストーミーバックパック MK2) - STREAM TRAILSTORMY BACK PACK MK2(ストーミーバックパック MK2) - STREAM TRAILSTORMY BACK PACK MK2(ストーミーバックパック MK2) - STREAM TRAILSTORMY BACK PACK MK2(ストーミーバックパック MK2) - STREAM TRAILSTORMY BACK PACK MK2(ストーミーバックパック MK2) - STREAM TRAILSTORMY BACK PACK MK2(ストーミーバックパック MK2) - STREAM TRAIL

100%防水ファスナーを使用した完全防水モデル。
メインコンパートメント、サブコンパートメント共に完全防水仕様。
アクティビティーでの不意の水没・激しい雨や海水被りなどにも対応。両サイドポケットにはペットボトルや折り畳み傘を収納可能。水辺はもちろん、街中や旅先でも頼れる防水性と機能を兼ね備えています。
水の侵入を防ぐ完全防水仕様のファスナーを採用しています。
このファスナーは構造上、開閉時にやや固さを感じることがありますが、引き手部分を大きめに設計していますので、開閉時に指で力をかけやすく、安心してお使いいただけます。
固さが気になる場合は、開閉を滑らかにする[別売] Smooth Gel(スムースジェル)をご使用ください。

材質
600D TPU/TPU
質量(g)
約990
容量(L)
約23
防水性
水中でも浸水しません。
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
25×39
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
30.0×48.5×16.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81287328(026286)OD
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289471(026279)BLACK
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする