曜日別特売

Blow(ブロー)

Blow(ブロー) - STREAM TRAILBlow(ブロー) - STREAM TRAILBlow(ブロー) - STREAM TRAILBlow(ブロー) - STREAM TRAILBlow(ブロー) - STREAM TRAILBlow(ブロー) - STREAM TRAILBlow(ブロー) - STREAM TRAILBlow(ブロー) - STREAM TRAIL

シンプルなバケツタイプの大型トートバッグです。
開口部が広く、大きめのものも出し入れが簡単です。
底部が広く、平らな床などでは自立しやすく扱いやすいのがBLOWの特徴。
持ち方としては手提げまたは肩掛けが可能で、ハンドルの全長は約62cm程度と肩掛けするのに十分な長さがあります。
このバッグに蓋はありませんが、開口部中央にバックルが付いていますので、衣類やタオルなどを入れた場合、バックルを留めていれば簡単には外に飛び出ません。
このバッグには、縫製部分からの浸水を避けるために一切のポケットが付いておらず、サイド・底部の防水性や運びやすさ・取り出しやすさに特化したシンプル設計となっています。容量も30L以上ありますので、目安としては着替えやスキンケア用品+αなど1泊分の荷物が入るサイズ感です。
バッグの中の小物を整理するには、別売りのインナーをおすすめしております。取り出したいものがすぐに見つかるような収納をしたいときはメッシュ素材のものを・・取り出しの頻度が低いものなどは中身が透けて見えないナイロン製のモノを・・など、個々の使い方に合ったインナーをお選びいただけます。
ノートPCや書類を入れるためのバッグとしては、収納物の出し入れのしやすさを重視する方には大変おすすめです。
汚れた時は、そのまま水洗いができます。特にBLOWはシンプル形状なので、乾かしやすく、扱いやすいのがうれしいポイントです。

材質
ターポリン
質量(g)
約520
容量(L)
約32
機能
ハンドル付き/防水シーリング加工/水洗い可能
防水性
底部などはシーリング加工で浸水を防いでいます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
53×32.5×27.5、底38.5(ハンドルを含まず)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
色
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(412935) 8128599881285998(412935)CHILLI/レッド
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
(410597) 8128615681286156(410597)ONYX/ブラック
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
(412942) 8128639181286391(412942)SPLASH/ホワイト
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
(410610) 8128684781286847(410610)OD/オリーブドラブ
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
(659620) 8128816881288168(659620)SAND/サンド
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
(659705) 8128819581288195(659705)STONE/ストーン
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
(020864) 8128864981288649(020864)EMERALD/エメラルド
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
(410603) 8128901781289017(410603)SAFFRON/イエロー
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
(412928) 8128997081289970(412928)AZURE/ブルー
¥7,798
¥8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする