曜日別特売

DRY CYLINDER 20L(ドライシリンダー 20L)

DRY CYLINDER 20L(ドライシリンダー 20L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 20L(ドライシリンダー 20L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 20L(ドライシリンダー 20L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 20L(ドライシリンダー 20L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 20L(ドライシリンダー 20L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 20L(ドライシリンダー 20L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 20L(ドライシリンダー 20L) - STREAM TRAILDRY CYLINDER 20L(ドライシリンダー 20L) - STREAM TRAIL

高耐久で軽量な新素材を使用した防水仕様のシリンダーバッグ。
コンパクトに収納でき、バッグの中で荷物を仕分けるインナーバッグとしても重宝します。
もちろん単体でも、アウトドアや日常使いにぴったりです。
容量たっぷりでアウトドアや旅行にも対応。
濡れた衣類やギアの収納にも安心。メインバッグとしても十分なサイズ感です。

材質
ポリエステル / PU
質量(g)
約225
容量(L)
20
直径×高さ(cm)
28.0×34.0
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81287380(025999)YELLOW
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289665(026002)OD
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289769(026019)GRAY
¥4,998
¥5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする