曜日別特売

DORADO 30L(ドラド 30リットル)

DORADO 30L(ドラド 30リットル) - STREAM TRAILDORADO 30L(ドラド 30リットル) - STREAM TRAILDORADO 30L(ドラド 30リットル) - STREAM TRAILDORADO 30L(ドラド 30リットル) - STREAM TRAILDORADO 30L(ドラド 30リットル) - STREAM TRAILDORADO 30L(ドラド 30リットル) - STREAM TRAILDORADO 30L(ドラド 30リットル) - STREAM TRAILDORADO 30L(ドラド 30リットル) - STREAM TRAIL

ボストンバッグとしても、付属のショルダーストラップを装着することによりバックパックにもなるマルチな仕様。
フラップ外側に備わったベルクロにより、お持ちのキャビントローリーのハンドルにベルトで固定し、安全かつ楽に移動することができます。
より防水性を高めるため、ファスナー内にはロールダウンフラップがあります。
内側の蓋部分には、財布、手帳、ハンドタオル、すぐに取り出したいスキンケアグッズなど、厚みのない小物を収納するのに最適なクリアポケットがついています。
内蓋部分には防水シーリング加工を施しています。
バッグ底部にはインナーパッドを標準装備。厚さ10mmのフォームクッションがボトムからの衝撃を和らげます。また、重たい荷物を入れた時の型崩れを防ぎます。
ターポリン生地は温度が下がると硬くなる性質があるため、常に柔軟性の要求されるフラップ部には低温時でも硬化しないナイロン生地を使用しています。

材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約1,250
寸法(cm)
内部のクリアポケット:41×25
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
44×23×29(30L)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81286208(659699)OLIVE/オリーブ
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
81287669(412607)ONYX/ブラック
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
81289620(412614)SAFFRON/イエロー
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする