曜日別特売

Pouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS)

Pouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) - STREAM TRAILPouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) - STREAM TRAILPouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) - STREAM TRAILPouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) - STREAM TRAILPouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) - STREAM TRAILPouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) - STREAM TRAILPouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) - STREAM TRAILPouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) - STREAM TRAIL

財布やスマートフォン、鍵などの最低限の貴重品が入るサイズのポーチです。
ポケットは、メインポケットのほか外側に1つ。コンパクトながら、ファスナーがL字開閉可能のため、本体の小ささが問題ないほど中身の出し入れがしやすい作りとなっております。
一方で、ストラップのクリップでDカン2つを留めると、上部のみの開閉も可能に。
出し入れの用途に応じて使用していただけます。貴重品だけを持ってのお散歩や旅行時のサブバッグにおすすめです。

材質
420Dポリエステル
質量(g)
ストラップなし 本体 53、ストラップ 28
ポケット
フロント:あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
12×18×5
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
(414427) 8128780981287809(414427)ブラック
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
(414403) 8128983081289830(414403)カーキ
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
81287529(414410)グレー
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする